長沢製作所
GM 1H 表示錠 小判座
ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。
種別
小判座
錠前
表示錠
ドア厚(mm)
30~36
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
バックセット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45927614
TXS-1H42-WB
ホワイトブロンズメッキ
51
¥
9,840
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927623
TXS-1H42-MU
Mアンバー塗装
51
¥
9,620
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927639
TXS-1H42-GT
チタンゴールドメッキ
60
¥
9,840
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45927648
TXS-1H42-WB
ホワイトブロンズメッキ
60
¥
9,840
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927657
TXS-1H42-MU
Mアンバー塗装
60
¥
9,620
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
12日以内出荷
返品不可
45927666
TXS-1H42-SB
ソフトブラックメッキ
60
¥
9,840
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください