長沢製作所
GM 1K 間仕切錠 小判座
ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。
種別
小判座
錠前
間仕切錠
ドア厚(mm)
30~36
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
バックセット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45927763
TXS-1K12-WB
ホワイトブロンズメッキ
51
¥
9,840
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45927779
TXS-1K12-MU
Mアンバー塗装
51
¥
9,620
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927788
TXS-1K12-SB
ソフトブラックメッキ
51
¥
9,840
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927797
TXS-1K12-GT
チタンゴールドメッキ
60
¥
9,840
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45927806
TXS-1K12-WB
ホワイトブロンズメッキ
60
¥
9,840
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927815
TXS-1K12-MU
Mアンバー塗装
60
¥
9,620
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45927824
TXS-1K12-SB
ソフトブラックメッキ
60
¥
9,840
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください