長沢製作所
GM 1K 表示錠 小判座
ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。
錠前
表示錠
種別
小判座
ドア厚(mm)
30~36
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バックセット(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45928113
TXS-1K42-GT
60
チタンゴールドメッキ
¥
9,840
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
45928129
TXS-1K42-WB
60
ホワイトブロンズメッキ
¥
9,840
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
45928138
TXS-1K42-MU
60
Mアンバー塗装
¥
9,620
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45928147
TXS-1K42-SB
60
ソフトブラックメッキ
¥
9,840
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45928104
TXS-1K42-MU
51
Mアンバー塗装
¥
9,620
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください