長沢製作所
re B1 間仕切 W座
円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。
座とレバーのヘアライン仕上は取替用レバーでは唯一です。
種別
W座
仕上
WB(ホワイトブロンズメッキ)
錠前
間仕切
ドア厚(mm)
30~40
バックセット(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45931604
TXS-B11W-WB
¥
9,230
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください