長沢製作所
re B1 間仕切錠 W座
円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。
座とレバーのヘアライン仕上は取替用レバーでは唯一です。
種別
W座
錠前
間仕切錠
ドア厚(mm)
30~40
バックセット(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45931613
TXS-B11W-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
¥
9,620
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45931629
TXS-B11W-HG
HGヘアラインゴールドメッキ
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください