曜日別特売

re B1 表示錠 W座

re B1  表示錠 W座 - 長沢製作所re B1  表示錠 W座 - 長沢製作所
(1件のレビュー)

円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。
座とレバーのヘアライン仕上は取替用レバーでは唯一です。

錠前表示錠種別W座バックセット(mm)51ドア厚(mm)30~40内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45931665TXS-B14W-WBWB(ホワイトブロンズメッキ)
9,500
7,698
8,468(税込)
当日出荷
45931674TXS-B14W-ABAB(アンティックブラスメッキ)
9,880
7,998
8,798(税込)
当日出荷
45931683TXS-B14W-HGHGヘアラインゴールドメッキ
7,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45931665
2020-04-06
用途: 錠前の交換
サービス業

浴室のレバーハンドル錠が壊れたので交換に使用しました。
壊れたものは廃番だったので、これを選びました。
使用中かどうかが分かる表示窓があり、また非常時に室外側から開錠できる装置がついているので安心です。レバーは金属製でしっかりした作りです。
交換には30分ほどかかりました。丸座を固定(ネジ止め)するときは、レバーを仮止めして無理なく動くところで固定するのがいいでしょう。
使用感は、ラッチのバネがしっかりしているのでラバーがちゃんと水平に戻ります。
浴室で使用するので、錆がどれぐらいの期間で発生するかがちょっと心配です。
水がかからない場所での使用でしたら、心配ないでしょう

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする