曜日別特売

re B1 間仕切錠 W座

re B1 間仕切錠 W座 - 長沢製作所

円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。
座とレバーのヘアライン仕上は取替用レバーでは唯一です。

錠前間仕切錠種別W座バックセット(mm)51ドア厚(mm)30~40内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45931699TXS-B11W-WBWB(ホワイトブロンズメッキ)
9,230
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
45931708TXS-B11W-ABAB(アンティックブラスメッキ)
9,620
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
45931717TXS-B11W-HGHGヘアラインゴールドメッキ
7,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする