長沢製作所
re B1 表示錠 W座
円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。
座とレバーのヘアライン仕上は取替用レバーでは唯一です。
種別
W座
錠前
表示錠
ドア厚(mm)
30~40
バックセット(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45931753
TXS-B14W-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
¥
9,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
45931769
TXS-B14W-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
¥
9,880
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
45931778
TXS-B14W-HG
HGヘアラインゴールドメッキ
¥
7,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください