長沢製作所
TOMFU G1 シリンダー付間仕切錠 R座
5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。
特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
錠前
シリンダー付間仕切錠
種別
R座
ドア厚(mm)
30~40
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バックセット(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45931787
TXS-G12R-MG
60
MG(Mゴールド塗装)
¥
13,260
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45931796
TXS-G12R-MS
60
MS(Mシルバー塗装)
¥
13,260
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
45931805
TXS-G12R-MU
60
MU(Mアンバー塗装)
¥
13,260
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45931814
TXS-G12R-MG
51
MG(Mゴールド塗装)
¥
13,260
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45931823
TXS-G12R-MS
51
MS(Mシルバー塗装)
¥
13,260
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45931839
TXS-G12R-MU
51
MU(Mアンバー塗装)
¥
13,260
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください