長沢製作所
TOMFU G1 シリンダー付間仕切錠 特大座
5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。
特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
種別
特大座
錠前
シリンダー付間仕切錠
ドア厚(mm)
30~40
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
バックセット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45931848
TXS-G12N-MG
MG(Mゴールド塗装)
60
¥
14,430
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45931857
TXS-G12N-MS
MS(Mシルバー塗装)
60
¥
14,430
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45931866
TXS-G12N-MU
MU(Mアンバー塗装)
60
¥
14,430
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45931875
TXS-G12N-MG
MG(Mゴールド塗装)
51
¥
14,430
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45931884
TXS-G12N-MS
MS(Mシルバー塗装)
51
¥
14,430
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45931893
TXS-G12N-MU
MU(Mアンバー塗装)
51
¥
14,430
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください