曜日別特売

TOMFU G9 表示錠 R座

TOMFU G9 表示錠 R座 - 長沢製作所TOMFU G9 表示錠 R座 - 長沢製作所
(1件のレビュー)

5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。
特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。

錠前表示錠種別R座ドア厚(mm)30~40内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バックセット(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45932749TXS-G94R-MG60MG(Mゴールド塗装)
9,360
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
45932758TXS-G94R-MS60MS(Mシルバー塗装)
9,360
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
45932767TXS-G94R-MU60MU(Mアンバー塗装)
9,360
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
45932776TXS-G94R-MG51MG(Mゴールド塗装)
9,360
7,698
8,468(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
45932785TXS-G94R-MS51MS(Mシルバー塗装)
9,360
7,698
8,468(税込)
14日以内出荷
返品不可
45932794TXS-G94R-MU51MU(Mアンバー塗装)
9,360
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-19
用途: ドアの締まり具合は悪くなったので、交換。
柴田事務所その他業種

レバーハンドル用ラッチ錠のフロントプレートも、22.5mmと25mmの2種類がが付属していますが、角はともに直角のもので、ラウンドのものではなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする