曜日別特売

リヴィエール 14 シリンダー付間仕切錠 丸座

リヴィエール 14 シリンダー付間仕切錠 丸座 - 長沢製作所リヴィエール 14 シリンダー付間仕切錠 丸座 - 長沢製作所

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。

種別丸座錠前シリンダー付間仕切錠ドア厚(mm)30~40内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
バックセット(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45932864L-1421-WBWB(ホワイトブロンズメッキ)51
12,860
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
45932873L-1421-GBGB(ジャーマンブロンズメッキ)51
12,860
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
45932889L-1421-ABAB(アンティックブラスメッキ)51
13,800
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
45932907L-1421-GTGT(チタンゴールドメッキ)51
13,800
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
45932916L-1421-WBWB(ホワイトブロンズメッキ)60
12,860
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
45932925L-1421-GBGB(ジャーマンブロンズメッキ)60
12,860
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
45932934L-1421-ABAB(アンティックブラスメッキ)60
13,800
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
45932959L-1421-GTGT(チタンゴールドメッキ)60
13,800
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
45932898L-1421-HGHG(ヘアラインゴールドメッキ)51
13,800
取扱い終了
返品不可
45932943L-1421-HGHGヘアラインゴールドメッキ60
13,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする