曜日別特売

リヴィエール 14 間仕切錠 丸座

リヴィエール 14 間仕切錠 丸座 - 長沢製作所

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。

錠前間仕切錠種別丸座ドア厚(mm)30~40内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バックセット(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45933065L-1411-WB51WB(ホワイトブロンズメッキ)
9,700
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933074L-1411-GB51GB(ジャーマンブロンズメッキ)
9,700
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933083L-1411-AB51AB(アンティックブラスメッキ)
10,520
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933108L-1411-GT51GT(チタンゴールドメッキ)
10,520
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933117L-1411-WB60WB(ホワイトブロンズメッキ)
9,700
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933126L-1411-GB60GB(ジャーマンブロンズメッキ)
9,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
45933135L-1411-AB60AB(アンティックブラスメッキ)
10,520
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933153L-1411-GT60GT(チタンゴールドメッキ)
10,520
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933099L-1411-HG51HG(ヘアラインゴールドメッキ)
10,520
取扱い終了
返品不可
45933144L-1411-HG60HG(ヘアラインゴールドメッキ)
10,520
取扱い終了
返品不可
45933169TL-1412-HG60HG(ヘアラインゴールドメッキ)
11,020
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする