長沢製作所
リヴィエール 14 間仕切錠 小判座
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別
小判座
錠前
間仕切錠
ドア厚(mm)
30~40
内容量
1個
全9種類を絞り込む
仕上
選択してください
AB(アンティックブラスメッキ)
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
GT(チタンゴールドメッキ)
HG(ヘアラインゴールドメッキ)
WB(ホワイトブロンズメッキ)
バックセット(mm)
51
60
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
仕上
バックセット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45933178
TL-1412-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
51
¥
10,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933187
TL-1412-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
51
¥
10,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933196
TL-1412-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
51
¥
11,020
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933214
TL-1412-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
51
¥
11,020
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933223
TL-1412-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
60
¥
10,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933239
TL-1412-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
60
¥
10,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933248
TL-1412-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
60
¥
11,020
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933257
TL-1412-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
60
¥
11,020
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933205
TL-1412-HG
HG(ヘアラインゴールドメッキ)
51
¥
11,020
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください