長沢製作所
リヴィエール 14 間仕切錠 木瓜座
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別
木瓜座
錠前
間仕切錠
ドア厚(mm)
30~40
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
バックセット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45933266
TL-1413-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
51
¥
11,240
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933275
TL-1413-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
51
¥
11,240
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45933284
TL-1413-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
51
¥
12,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933309
TL-1413-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
51
¥
12,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933318
TL-1413-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
60
¥
11,240
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933327
TL-1413-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
60
¥
11,240
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933336
TL-1413-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
60
¥
12,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933354
TL-1413-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
60
¥
12,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933293
TL-1413-HG
HG(ヘアラインゴールドメッキ)
51
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
45933345
TL-1413-HG
HGヘアラインゴールドメッキ
60
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください