長沢製作所
リヴィエール 14 空錠 丸座
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
錠前
空錠
種別
丸座
ドア厚(mm)
30~40
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バックセット(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45933363
TL-1401-WB
51
WB(ホワイトブロンズメッキ)
¥
6,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933379
TL-1401-GB
51
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
¥
6,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45933388
TL-1401-AB
51
AB(アンティックブラスメッキ)
¥
6,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933406
TL-1401-GT
51
GT(チタンゴールドメッキ)
¥
6,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933415
TL-1401-WB
60
WB(ホワイトブロンズメッキ)
¥
6,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933424
TL-1401-GB
60
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
¥
6,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933433
TL-1401-AB
60
AB(アンティックブラスメッキ)
¥
6,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933458
TL-1401-GT
60
GT(チタンゴールドメッキ)
¥
6,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933397
TL-1401-HG
51
HG(ヘアラインゴールドメッキ)
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
45933449
TL-1401-HG
60
HGヘアラインゴールドメッキ
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください