長沢製作所
リヴィエール 14 空錠 木瓜座
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別
木瓜座
錠前
空錠
ドア厚(mm)
30~40
内容量
1個
全10種類を絞り込む
仕上
選択してください
AB(アンティックブラスメッキ)
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
GT(チタンゴールドメッキ)
HG(ヘアラインゴールドメッキ)
HGヘアラインゴールドメッキ
WB(ホワイトブロンズメッキ)
バックセット(mm)
51
60
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
仕上
バックセット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45933564
TL-1403-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
51
¥
10,120
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933573
TL-1403-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
51
¥
10,120
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933589
TL-1403-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
51
¥
11,020
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933607
TL-1403-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
51
¥
11,020
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933616
TL-1403-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
60
¥
10,120
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933625
TL-1403-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
60
¥
10,120
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933634
TL-1403-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
60
¥
11,020
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933659
TL-1403-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
60
¥
11,020
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933598
TL-1403-HG
HG(ヘアラインゴールドメッキ)
51
¥
11,020
取扱い終了
返品不可
45933643
TL-1403-HG
HGヘアラインゴールドメッキ
60
¥
11,020
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください