長沢製作所
リヴィエール 14 表示錠 丸座
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別
丸座
錠前
表示錠
ドア厚(mm)
30~40
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
バックセット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45933765
L-1441-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
51
¥
10,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45933774
L-1441-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
51
¥
10,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45933783
L-1441-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
51
¥
10,840
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933808
L-1441-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
51
¥
10,840
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
13日以内出荷
返品不可
45933817
L-1441-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
60
¥
10,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933826
L-1441-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
60
¥
10,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933835
L-1441-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
60
¥
10,840
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933853
L-1441-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
60
¥
10,840
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933799
L-1441-HG
HG(ヘアラインゴールドメッキ)
51
¥
10,840
取扱い終了
返品不可
45933844
L-1441-HG
HGヘアラインゴールドメッキ
60
¥
10,840
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください