長沢製作所
リヴィエール 14 表示錠 木瓜座
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
錠前
表示錠
種別
木瓜座
ドア厚(mm)
30~40
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バックセット(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45933869
TL-1443-WB
51
WB(ホワイトブロンズメッキ)
¥
11,520
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933878
TL-1443-GB
51
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
¥
11,520
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933887
TL-1443-AB
51
AB(アンティックブラスメッキ)
¥
12,460
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933905
TL-1443-GT
51
GT(チタンゴールドメッキ)
¥
12,460
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933914
TL-1443-WB
60
WB(ホワイトブロンズメッキ)
¥
11,520
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933923
TL-1443-GB
60
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
¥
11,520
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933939
TL-1443-AB
60
AB(アンティックブラスメッキ)
¥
12,460
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933957
TL-1443-GT
60
GT(チタンゴールドメッキ)
¥
12,460
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45933896
TL-1443-HG
51
HGヘアラインゴールドメッキ
¥
12,460
取扱い終了
返品不可
45933948
TL-1443-HG
60
HGヘアラインゴールドメッキ
¥
12,460
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください