リヴィエール B1 シリンダー付間仕切錠 丸座

リヴィエール B1 シリンダー付間仕切錠 丸座 長沢製作所 リヴィエール B1 シリンダー付間仕切錠 丸座 長沢製作所
(1件のレビュー)

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。

錠前シリンダー付間仕切錠 種別丸座 ドア厚(mm)30~40 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
バックセット(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45935269 L-B121-WB 51 WB(ホワイトブロンズメッキ)
12,040
8,798
9,678 (税込)
11日以内出荷

返品不可
45935278 L-B121-GB 51 GB(ジャーマンブロンズメッキ)
12,040
8,798
9,678 (税込)
16日以内出荷

返品不可
45935287 L-B121-AB 51 AB(アンティックブラスメッキ)
12,980
9,598
10,558 (税込)
16日以内出荷

返品不可
45935305 L-B121-GT 51 GT(チタンゴールドメッキ)
12,980
9,598
10,558 (税込)
16日以内出荷

返品不可
45935314 L-B121-WB 60 WB(ホワイトブロンズメッキ)
12,040
8,798
9,678 (税込)
16日以内出荷

返品不可
45935323 L-B121-GB 60 GB(ジャーマンブロンズメッキ)
12,040
8,798
9,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
45935339 L-B121-AB 60 AB(アンティックブラスメッキ)
12,980
9,498
10,448 (税込)
16日以内出荷

返品不可
45935357 L-B121-GT 60 GT(チタンゴールドメッキ)
12,980
9,498
10,448 (税込)
16日以内出荷

返品不可
45935296 L-B121-HG 51 HGヘアラインゴールドメッキ
12,980
 
 
取扱い終了

返品不可
45935348 L-B121-HG 60 HGヘアラインゴールドメッキ
12,980
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45935314
2019-12-26
用途:
レバーハンドルの軸がゆるんできたので取り換えるために購入
クローバー ホーム 様

箱に入っていましたが、一部箱が破れていました、金物には傷はなかったですが。
箱のケースのプレートは光沢がなく良くない加工でした。長沢の金属加工の技術は進んでないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする