曜日別特売

リヴィエール B1 間仕切錠 丸座

リヴィエール B1 間仕切錠 丸座 - 長沢製作所
(1件のレビュー)

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。

錠前間仕切錠種別丸座ドア厚(mm)30~40内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バックセット(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45935463L-B111-WB51WB(ホワイトブロンズメッキ)
8,880
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
45935479L-B111-GB51GB(ジャーマンブロンズメッキ)
8,880
5,998
6,598(税込)
14日以内出荷
返品不可
45935488L-B111-AB51AB(アンティックブラスメッキ)
9,700
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
45935506L-B111-GT51GT(チタンゴールドメッキ)
9,700
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
45935515L-B111-WB60WB(ホワイトブロンズメッキ)
8,880
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
45935524L-B111-GB60GB(ジャーマンブロンズメッキ)
8,880
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
45935533L-B111-AB60AB(アンティックブラスメッキ)
9,700
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
45935558L-B111-GT60GT(チタンゴールドメッキ)
9,700
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
45935497L-B111-HG51HGヘアラインゴールドメッキ
9,700
取扱い終了
返品不可
45935549L-B111-HG60HGヘアラインゴールドメッキ
9,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45935479
2022-01-25
用途: 30年前に建てた住宅のドアの追加・交換用
不動産業

30年前に建てた住宅のドアの追加・交換用ですが、当時の後継品と言うことで、簡単な作業で無事に完了しました。取手のみ当時の製品と若干形が違うため、一部使える部品は使い回しして無事に再現でき大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする