長沢製作所
リヴィエール B1 間仕切錠 小判座
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別
小判座
錠前
間仕切錠
ドア厚(mm)
30~40
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
バックセット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45935567
L-B112-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
51
¥
9,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45935576
L-B112-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
51
¥
9,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45935585
L-B112-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
51
¥
10,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45935603
L-B112-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
51
¥
10,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45935619
TL-B112-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
60
¥
9,320
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45935628
TL-B112-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
60
¥
9,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45935637
TL-B112-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
60
¥
10,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45935655
TL-B112-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
60
¥
10,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45935594
L-B112-HG
HGヘアラインゴールドメッキ
51
¥
9,720
取扱い終了
返品不可
45935646
TL-B112-HG
HGヘアラインゴールドメッキ
60
¥
9,720
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください