長沢製作所
リヴィエール B1 空錠 丸座
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別
丸座
錠前
空錠
ドア厚(mm)
30~40
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
バックセット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45935768
TL-B101-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
51
¥
5,240
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
45935777
TL-B101-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
51
¥
5,240
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
45935786
TL-B101-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
51
¥
5,880
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45935804
TL-B101-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
51
¥
5,880
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45935813
TL-B101-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
60
¥
5,240
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
45935829
TL-B101-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
60
¥
5,240
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45935838
TL-B101-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
60
¥
5,880
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45935856
TL-B101-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
60
¥
5,880
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45935795
TL-B101-HG
HGヘアラインゴールドメッキ
51
¥
5,880
取扱い終了
返品不可
45935847
TL-B101-HG
HGヘアラインゴールドメッキ
60
¥
5,880
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください