長沢製作所
リヴィエール B1 空錠 木瓜座
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別
木瓜座
錠前
空錠
ドア厚(mm)
30~40
内容量
1個
全10種類を絞り込む
仕上
選択してください
AB(アンティックブラスメッキ)
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
GT(チタンゴールドメッキ)
HGヘアラインゴールドメッキ
WB(ホワイトブロンズメッキ)
バックセット(mm)
51
60
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
仕上
バックセット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45935969
TL-B103-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
51
¥
9,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45935978
TL-B103-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
51
¥
9,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45935987
TL-B103-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
51
¥
10,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45936005
TL-B103-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
51
¥
10,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45936014
TL-B103-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
60
¥
9,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45936023
TL-B103-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
60
¥
9,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45936039
TL-B103-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
60
¥
10,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45936057
TL-B103-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
60
¥
10,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45935996
TL-B103-HG
HGヘアラインゴールドメッキ
51
¥
10,200
取扱い終了
返品不可
45936048
TL-B103-HG
HGヘアラインゴールドメッキ
60
¥
10,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください