曜日別特売

リヴィエール B1 戸襖錠 丸座

リヴィエール B1 戸襖錠 丸座 - 長沢製作所リヴィエール B1 戸襖錠 丸座 - 長沢製作所リヴィエール B1 戸襖錠 丸座 - 長沢製作所リヴィエール B1 戸襖錠 丸座 - 長沢製作所

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。

バックセット(mm)60種別丸座種類屋内用錠前戸襖錠ドア厚(mm)30~40内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45936066TL-B1A1R-WBWB(ホワイトブロンズメッキ)
7,120
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
45936075TL-B1A1R-GBGB(ジャーマンブロンズメッキ)
7,120
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
45936084TL-B1A1R-ABAB(アンティックブラスメッキ)
7,800
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
45936109TL-B1A1R-GTGT(チタンゴールドメッキ)
7,800
5,798
6,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
45936118TL-B1A1L-WBWB(ホワイトブロンズメッキ)
7,120
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
45936127TL-B1A1L-GBGB(ジャーマンブロンズメッキ)
7,120
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
45936136TL-B1A1L-ABAB(アンティックブラスメッキ)
7,800
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
45936154TL-B1A1L-GTGT(チタンゴールドメッキ)
7,800
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
45936093TL-B1A1R-HGHGヘアラインゴールドメッキ
7,800
取扱い終了
返品不可
45936145TL-B1A1L-HGHGヘアラインゴールドメッキ
7,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする