長沢製作所
リヴィエール B2 間仕切錠 丸座
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
錠前
間仕切錠
種別
丸座
バックセット(mm)
51
ドア厚(mm)
30~40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45936468
L-B211-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
¥
8,880
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45936477
L-B211-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
¥
8,880
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください