長沢製作所
リヴィエール B2 空錠 丸座
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別
丸座
錠前
空錠
ドア厚(mm)
30~40
バックセット(mm)
51
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45936486
TL-B201-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
¥
5,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45936495
TL-B201-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
¥
5,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください