長沢製作所
リヴィエール B2 シリンダー付間仕切錠 丸座
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別
丸座
錠前
シリンダー付間仕切錠
ドア厚(mm)
30~40
バックセット(mm)
51
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45936504
L-B221-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
¥
12,040
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45936513
L-B221-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
¥
12,040
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45936529
L-B221-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
¥
12,980
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45936547
L-B221-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
¥
12,980
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45936538
L-B221-HG
HGヘアラインゴールドメッキ
¥
12,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください