長沢製作所
リヴィエール B2 間仕切錠 丸座
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別
丸座
錠前
間仕切錠
ドア厚(mm)
30~40
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
バックセット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45936653
L-B211-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
51
¥
9,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45936678
L-B211-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
51
¥
9,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45936687
L-B211-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
60
¥
8,880
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45936696
L-B211-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
60
¥
8,880
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45936705
L-B211-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
60
¥
9,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45936723
L-B211-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
60
¥
9,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45936739
L-B221-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
60
¥
12,040
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45936748
L-B221-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
60
¥
12,040
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45936757
L-B221-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
60
¥
12,980
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45936775
L-B221-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
60
¥
12,980
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45936669
L-B211-HG
HGヘアラインゴールドメッキ
51
¥
9,700
取扱い終了
返品不可
45936714
L-B211-HG
HGヘアラインゴールドメッキ
60
¥
9,700
取扱い終了
返品不可
45936766
L-B221-HG
HGヘアラインゴールドメッキ
60
¥
12,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください