長沢製作所
リヴィエール B2 間仕切錠 小判座
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別
小判座
錠前
間仕切錠
ドア厚(mm)
30~40
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
バックセット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45936784
TL-B212-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
51
¥
9,320
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45936793
TL-B212-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
51
¥
9,320
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45936809
TL-B212-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
51
¥
10,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45936827
TL-B212-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
51
¥
10,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
12日以内出荷
返品不可
45936836
TL-B212-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
60
¥
9,320
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45936845
TL-B212-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
60
¥
9,320
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45936854
TL-B212-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
60
¥
10,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45936879
TL-B212-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
60
¥
10,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45936818
TL-B212-HG
HGヘアラインゴールドメッキ
51
¥
10,200
取扱い終了
返品不可
45936863
TL-B212-HG
HGヘアラインゴールドメッキ
60
¥
10,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください