長沢製作所
リヴィエール B2 間仕切錠 木瓜座
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別
木瓜座
錠前
間仕切錠
ドア厚(mm)
30~40
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
バックセット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45936888
TL-B213-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
51
¥
10,420
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45936897
TL-B213-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
51
¥
10,420
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45936906
TL-B213-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
51
¥
11,380
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45936924
TL-B213-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
51
¥
11,380
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45936933
TL-B213-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
60
¥
10,420
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45936949
TL-B213-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
60
¥
10,420
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45936958
TL-B213-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
60
¥
11,380
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45936976
TL-B213-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
60
¥
11,380
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45936915
TL-B213-HG
HGヘアラインゴールドメッキ
51
¥
11,380
取扱い終了
返品不可
45936967
TL-B213-HG
HGヘアラインゴールドメッキ
60
¥
11,380
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください