長沢製作所
リヴィエール B2 空錠 小判座
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別
小判座
錠前
空錠
ドア厚(mm)
30~40
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
バックセット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45937064
TL-B202-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
51
¥
8,160
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45937073
TL-B202-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
51
¥
8,160
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45937089
TL-B202-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
51
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45937107
TL-B202-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
51
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
12日以内出荷
返品不可
45937116
TL-B202-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
60
¥
8,160
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45937125
TL-B202-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
60
¥
8,160
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
45937134
TL-B202-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
60
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45937159
TL-B202-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
60
¥
8,960
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45937098
TL-B202-HG
HGヘアラインゴールドメッキ
51
¥
8,960
取扱い終了
返品不可
45937143
TL-B202-HG
HGヘアラインゴールドメッキ
60
¥
8,960
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください