曜日別特売

リヴィエール B2 表示錠 丸座

リヴィエール B2 表示錠 丸座 - 長沢製作所リヴィエール B2 表示錠 丸座 - 長沢製作所
(2件のレビュー)

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。

種別丸座錠前表示錠ドア厚(mm)30~40内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
バックセット(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45937265L-B241-WBWB(ホワイトブロンズメッキ)51
9,180
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
45937274L-B241-GBGB(ジャーマンブロンズメッキ)51
9,180
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
45937283L-B241-ABAB(アンティックブラスメッキ)51
10,020
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
45937308L-B241-GTGT(チタンゴールドメッキ)51
10,020
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
45937317L-B241-WBWB(ホワイトブロンズメッキ)60
9,180
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
45937326L-B241-GBGB(ジャーマンブロンズメッキ)60
9,180
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
45937335L-B241-ABAB(アンティックブラスメッキ)60
10,020
7,398
8,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
45937353L-B241-ABGT(チタンゴールドメッキ)60
10,020
7,398
8,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
45937299TL-B241-HGHGヘアラインゴールドメッキ51
10,020
取扱い終了
返品不可
45937344TL-B241-HGHGヘアラインゴールドメッキ60
10,020
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45937308
2026-02-02
用途: トイレドアノブの交換
その他業種

新築時に付いていたものと同じ物に交換出来ましたので、使い勝手がよく、ドア自体を取り替えた感じがします。

対象商品 : 45937299
2020-10-17
用途: 古いドアノブの交換
製造業

20年前の同型ノブからの交換です。新品でドアも新しくなった気かします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする