長沢製作所
リヴィエール B2 表示錠 小判座
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別
小判座
錠前
表示錠
ドア厚(mm)
30~40
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
バックセット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45937369
TL-B242-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
51
¥
9,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45937378
TL-B242-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
51
¥
9,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45937387
TL-B242-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
51
¥
10,480
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45937405
TL-B242-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
51
¥
10,480
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45937414
TL-B242-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
60
¥
9,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45937423
TL-B242-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
60
¥
9,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45937439
TL-B242-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
60
¥
10,480
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45937457
TL-B242-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
60
¥
10,480
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45937396
TL-B242-HG
HGヘアラインゴールドメッキ
51
¥
10,480
取扱い終了
返品不可
45937448
TL-B242-HG
HGヘアラインゴールドメッキ
60
¥
10,480
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください