長沢製作所
リヴィエール B2 表示錠 木瓜座
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別
木瓜座
錠前
表示錠
ドア厚(mm)
30~40
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
バックセット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45937466
TL-B243-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
51
¥
10,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45937475
TL-B243-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
51
¥
10,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45937484
TL-B243-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
51
¥
11,640
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45937509
TL-B243-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
51
¥
11,640
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
12日以内出荷
返品不可
45937518
TL-B243-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
60
¥
10,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45937527
TL-B243-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
60
¥
10,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45937536
TL-B243-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
60
¥
11,640
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45937554
TL-B243-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
60
¥
11,640
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45937493
TL-B243-HG
HGヘアラインゴールドメッキ
51
¥
11,640
取扱い終了
返品不可
45937545
TL-B243-HG
HGヘアラインゴールドメッキ
60
¥
11,640
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください