長沢製作所
リヴィエール B4 シリンダー付間仕切り錠 丸座
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別
丸座
錠前
シリンダー付間仕切り錠
ドア厚(mm)
30~40
バックセット(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45937563
L-B421-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
¥
12,860
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45937579
L-B421-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
¥
12,860
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
12日以内出荷
返品不可
45937588
L-B421-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
¥
13,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45937606
L-B421-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
¥
13,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45937597
L-B421-HG
HGヘアラインゴールドメッキ
¥
12,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください