長沢製作所
リヴィエール B4 間仕切錠 丸座
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別
丸座
錠前
間仕切錠
ドア厚(mm)
30~40
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
バックセット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45937764
L-B411-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
51
¥
9,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45937773
L-B411-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
51
¥
9,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45937789
L-B411-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
51
¥
10,520
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45937807
L-B411-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
51
¥
10,520
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45937816
L-B411-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
60
¥
9,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45937825
L-B411-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
60
¥
9,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45937834
L-B411-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
60
¥
10,520
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45937859
L-B411-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
60
¥
10,520
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45937798
L-B411-HG
HGヘアラインゴールドメッキ
51
¥
10,520
取扱い終了
返品不可
45937843
L-B411-HG
HGヘアラインゴールドメッキ
60
¥
10,520
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください