長沢製作所
リヴィエール B4 間仕切錠 小判座
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
錠前
間仕切錠
種別
小判座
ドア厚(mm)
30~40
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バックセット(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45937868
TL-B412-WB
51
WB(ホワイトブロンズメッキ)
¥
10,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45937877
TL-B412-GB
51
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
¥
10,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45937886
TL-B412-AB
51
AB(アンティックブラスメッキ)
¥
11,020
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45937904
TL-B412-GT
51
GT(チタンゴールドメッキ)
¥
11,020
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45937913
TL-B412-WB
60
WB(ホワイトブロンズメッキ)
¥
10,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45937929
TL-B412-GB
60
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
¥
10,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45937938
TL-B412-AB
60
AB(アンティックブラスメッキ)
¥
11,020
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45937956
TL-B412-GT
60
GT(チタンゴールドメッキ)
¥
11,020
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45937895
TL-B412-HG
51
HGヘアラインゴールドメッキ
¥
11,020
取扱い終了
返品不可
45937947
TL-B412-HG
60
HGヘアラインゴールドメッキ
¥
11,020
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください