長沢製作所
リヴィエール B4 間仕切錠 木瓜座
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
錠前
間仕切錠
種別
木瓜座
ドア厚(mm)
30~40
内容量
1個
全10種類を絞り込む
バックセット(mm)
51
60
仕上
選択してください
AB(アンティックブラスメッキ)
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
GT(チタンゴールドメッキ)
HGヘアラインゴールドメッキ
WB(ホワイトブロンズメッキ)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
バックセット(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45937965
TL-B413-WB
51
WB(ホワイトブロンズメッキ)
¥
11,240
取扱い終了
返品不可
45937974
TL-B413-GB
51
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
¥
11,240
取扱い終了
返品不可
45937983
TL-B413-AB
51
AB(アンティックブラスメッキ)
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
45938008
TL-B413-GT
51
GT(チタンゴールドメッキ)
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
45938017
TL-B413-WB
60
WB(ホワイトブロンズメッキ)
¥
11,240
取扱い終了
返品不可
45938026
TL-B413-GB
60
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
¥
11,240
取扱い終了
返品不可
45938035
TL-B413-AB
60
AB(アンティックブラスメッキ)
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
45938053
TL-B413-GT
60
GT(チタンゴールドメッキ)
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
45937999
TL-B413-HG
51
HGヘアラインゴールドメッキ
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
45938044
TL-B413-HG
60
HGヘアラインゴールドメッキ
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください