長沢製作所
リヴィエール B4 空錠 小判座
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別
小判座
錠前
空錠
ドア厚(mm)
30~40
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
バックセット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45938166
TL-B402-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
51
¥
8,980
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45938175
TL-B402-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
51
¥
8,980
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45938184
TL-B402-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
51
¥
9,780
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45938209
TL-B402-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
51
¥
9,780
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45938218
TL-B402-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
60
¥
8,980
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45938227
TL-B402-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
60
¥
8,980
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45938236
TL-B402-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
60
¥
9,780
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45938254
TL-B402-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
60
¥
9,780
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45938193
TL-B402-HG
HGヘアラインゴールドメッキ
51
¥
9,780
取扱い終了
返品不可
45938245
TL-B402-HG
HGヘアラインゴールドメッキ
60
¥
9,780
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください