曜日別特売

リヴィエール B4 空錠 木瓜座

リヴィエール B4 空錠 木瓜座 - 長沢製作所
(1件のレビュー)

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。

錠前空錠種別木瓜座ドア厚(mm)30~40内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バックセット(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45938263TL-B403-WB51WB(ホワイトブロンズメッキ)
10,120
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
45938279TL-B403-GB51GB(ジャーマンブロンズメッキ)
10,120
7,398
8,138(税込)
当日出荷
45938288TL-B403-AB51AB(アンティックブラスメッキ)
11,020
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
45938306TL-B403-GT51GT(チタンゴールドメッキ)
11,020
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
45938315TL-B403-WB60WB(ホワイトブロンズメッキ)
10,120
7,398
8,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
45938324TL-B403-GB60GB(ジャーマンブロンズメッキ)
10,120
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
45938333TL-B403-AB60AB(アンティックブラスメッキ)
11,020
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
45938358TL-B403-GT60GT(チタンゴールドメッキ)
11,020
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
45938297TL-B403-HG51HGヘアラインゴールドメッキ
11,020
取扱い終了
返品不可
45938349TL-B403-HG60HGヘアラインゴールドメッキ
11,020
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45938279
2020-05-25
用途: 新調
その他業種

ガタつく30年物との交換のため購入。レバーの取付方法が変更されていましたがスムーズに交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする