長沢製作所
リヴィエール B4 表示錠 丸座
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別
丸座
錠前
表示錠
ドア厚(mm)
30~40
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
バックセット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45938464
L-B441-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
51
¥
10,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45938473
L-B441-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
51
¥
10,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
45938489
L-B441-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
51
¥
10,840
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45938507
L-B441-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
51
¥
10,840
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45938516
L-B441-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
60
¥
10,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45938525
L-B441-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
60
¥
10,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45938534
L-B441-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
60
¥
10,840
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45938559
L-B441-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
60
¥
10,840
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45938498
L-B441-HG
HGヘアラインゴールドメッキ
51
¥
10,840
取扱い終了
返品不可
45938543
L-B441-HG
HGヘアラインゴールドメッキ
60
¥
10,840
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください