長沢製作所
リヴィエール B4 表示錠 小判座
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別
小判座
錠前
表示錠
ドア厚(mm)
30~40
内容量
1個
全10種類を絞り込む
仕上
選択してください
AB(アンティックブラスメッキ)
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
GT(チタンゴールドメッキ)
HGヘアラインゴールドメッキ
WB(ホワイトブロンズメッキ)
バックセット(mm)
51
60
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
仕上
バックセット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45938568
TL-B442-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
51
¥
10,420
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
12日以内出荷
返品不可
45938577
TL-B442-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
51
¥
10,420
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45938586
TL-B442-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
51
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45938604
TL-B442-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
51
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45938613
TL-B442-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
60
¥
10,420
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45938629
TL-B442-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
60
¥
10,420
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45938638
TL-B442-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
60
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45938656
TL-B442-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
60
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45938595
TL-B442-HG
HGヘアラインゴールドメッキ
51
¥
11,300
取扱い終了
返品不可
45938647
TL-B442-HG
HGヘアラインゴールドメッキ
60
¥
11,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください