長沢製作所
リヴィエール B4 表示錠 木瓜座
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別
木瓜座
錠前
表示錠
ドア厚(mm)
30~40
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
バックセット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45938665
TL-B443-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
51
¥
11,520
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45938674
TL-B443-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
51
¥
11,520
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45938683
TL-B443-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
51
¥
12,460
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45938708
TL-B443-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
51
¥
12,460
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45938717
TL-B443-WB
WB(ホワイトブロンズメッキ)
60
¥
11,520
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45938726
TL-B443-GB
GB(ジャーマンブロンズメッキ)
60
¥
11,520
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45938735
TL-B443-AB
AB(アンティックブラスメッキ)
60
¥
12,460
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
45938753
TL-B443-GT
GT(チタンゴールドメッキ)
60
¥
12,460
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45938699
TL-B443-HG
HGヘアラインゴールドメッキ
51
¥
12,460
取扱い終了
返品不可
45938744
TL-B443-HG
HGヘアラインゴールドメッキ
60
¥
12,460
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください