ケニス
プラスチックカップリングソケット3
タイプ
ホース接続型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
外径(Φmm)
接続口外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45947993
J2-3
70
17
ホース:8
¥3,000
¥
2,998
¥3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45948009
J3-3
78
27
ホース:10
¥3,500
¥
3,398
¥3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください