曜日別特売

5連フック

5連フック - アイセン

部屋干し用洗濯5連フック。
タンスの引き出し、タオル掛け、ドア上部、椅子の背もたれ等に使用可能。
フックの角度が変えられ、傾きを少なくできる。
家具などにキズをつけにくいエラストマー樹脂加工。
折りたためるので持ち運びもラクラク。

材質本体/ポリプロピレン 滑り止め部/エラストマー樹脂ホワイト耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:15.5×30×17.5、収納時:3×9.5×25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45975589LK435
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする