アスベル
Nポゼ 水切りトレー
裏返すことで止水・排水を切り替えできる、リバーシブル水切りトレー。
大型の洗い物も置けるワイドサイズ。
銀イオンの抗菌仕様。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
457
色
グリーン
高さ(mm)
23
奥行(mm)
303
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45.7×30.3×2.3
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45975738
5528
オープン
¥
839
¥923
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください