曜日別特売

CN2 純絹タオル

CN2 純絹タオル - オーエ
(1件のレビュー)

天然シルク100%の純粋素材のボディタオル。
やわらかく、しなやかな肌ざわり。
お肌へのおもいやりを求める方へ。
絹繊維は人肌と同じタンパク質(アミノ酸)が主成分。お肌によくなじみます。
天然素材のタオルは素材の特性上、泡立ちがよくありません。

質量(g)50混率(%)絹100寸法(幅W×長さL)(cm)22×100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4597586961421
オープン
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45975869
2022-02-15
用途: 絹が体に良いということで、背中や腰に巻いています。
サービス業

純絹ということで体に優しい気がします。
また買いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする