曜日別特売

あわゆき ナイロンタオル

あわゆき ナイロンタオル - オーエ
(1件のレビュー)

ストッキングにも使用されている極細繊維「66ナイロン繊維」を使用した、泡立ちたっぷりのボディタオル。
少しかための肌ざわりで、すっきり爽快。
極細繊維がきめ細かい泡を生み出します。
お湯で濡らしたあわゆきにボディソープを1プッシュし、十分に空気を含ませながら泡立てると感動の泡立ち。(石鹸の場合も少なめでOK)
120cmのロングサイズで体の大きい方や男性にも使いやすいサイズ。

材質ナイロン100%質量(g)48寸法(幅W×長さL)(cm)28×120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4597587861508
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45975878
2020-12-15
用途: 風呂
運輸・通信業

長くてやわらかいナイロンタオルを探してます。
長いけど堅いのはいっぱいあるのですが、やわらかいのはなかなかない。
これも結局かたかったです。悪くはないですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする