曜日別特売

ボタニカルガーデン トイレットペーパーホルダーカバー

ボタニカルガーデン トイレットペーパーホルダーカバー - オカボタニカルガーデン トイレットペーパーホルダーカバー - オカ

「ボタニカルガーデン」シリーズに合わせたカラーリングのトイレットペーパーホルダーカバー。
ホルダー下部にスペアをストック可能。
パイルがやわらかく、なめらかな肌触り。
洗濯ネット使用で丸洗いOK。

材質綿75%、ポリエステル25%厚さ(cm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅W×奥行D)(cm)17×34内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45976009-グリーン
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
45976018-イエロー
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする